Válcová čelní hrubovací a dokončovací fréza NF, bez povlaku, ⌀ךířka js16: 60X30mm

Artiklové číslo: 182500 60X30
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu nástrčná čelní válcová fréza
Úhel šroubovice 27 stupně
Průměr břitu Dc 60 mm
Průměr upínacího otvoru D3 27 mm
Celková délka L 30 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 8
Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 1880 T1
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 12 mm
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 30 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa FDA02700200
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 27 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H7
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Walzenstirn-Schruppschlichtfräser NF
Šířka řezu B 30 mm
Počet břitů (čelní strana) Z 8
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS Co 5
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 322 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek Bez
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 182500 60X30
EAN / GTIN 4045197531322
Číslo výrobce 182500 60X30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Podbroušený profil. Široké řezné zuby lze často přebrušovat beze změny profilu.

Poznámka:

fz pro ae = 0,5 - 1×D.