Mantelkopfrees H 40X40 mm

Artikelnummer: 181100 40X40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Norm: DIN 841
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: js16
  • Mantelkopfrees-opname: met pasgroef

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Totale hoogte 40 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Norm DIN 841
Type H
Tolerantie nominale ⌀ js16
Mantelkopfrees-opname met pasgroef
Spiraalhoek 20 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Boring-⌀ H7 16 mm
Aantal tanden Z 10
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,07 mm
Inwendige koeling nee
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Schachtuitvoering met boring
Producttype Mantelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 181100 40X40
EAN/GTIN 4045197096371

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
28
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

de frezen snijden aan de omtrek en aan de kopse kant.

Toepassing:

Type H = fijne vertanding, 20°-spiraal.

Tip:

De maten 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kunnen alleen via de langssleuf worden gespannen.
fz voor ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×breedte js16 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen