Magnetický zvedací teleskop extra silný

Artiklové číslo: 1792911
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
KL-0126-206
Délka
300 mm
Průměr celkový
15 mm
Materiál povrch
Matné pískování
Druh produktu
Magnetický zvedák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1792911
EAN / GTIN 4046459016342
Číslo výrobce 1792911
L-číslo L60160 6506
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Teleskopický magnetický zvedák umožňuje zvedání těžkých kovových předmětů i z těžko přístupných míst. Speciální teleskopickou tyč lze snadno vysunout nebo zasunout do požadované délky.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Provedení: teleskop
  • proměnná délka: 130–630 mm
  • magnetická síla: 1 600g
  • Průměr magnetu: 11 mm