• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetheber Teleskop extra Stark

Artikel-Nr.: 1792911
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Herstellerbezeichnung KL-0126-206
Länge 300 mm
Durchmesser gesamt 15 mm
Material Oberfläche matt gestrahlt
Produktart Magnetheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1792911
EAN / GTIN 4046459016342
Herstellernummer 1792911
L-Nummer L60160 6506
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Teleskop Magnetheber ermöglicht das Heben schwerer Metallgegenstände selbst aus schwer erreichbaren Stellen., Die spezielle Teleskopstange kann dabei einfach auf die erforderliche Länge ausgezogen oder eingeschoben werden.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Ausführung: teleskop
  • variable Länge: 130 - 630 mm
  • Magnethebekraft: 1.600 g
  • Magnet-Durchmesser: 11 mm