télescope doigt magnétique extra fort

Réf.: 1792911
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant KL-0126-206
Longueur 300 mm
Diamètre total 15 mm
Matériau surface dépolissage
Type de produit doigt magnétique

Identification et classification

Référence article 1792911
EAN / GTIN 4046459016342
Réf. fabricant 1792911
Article hors catalogue L60160 6506
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Le télescope doigt magnétique permet de soulever des objets métalliques lourds même à partir d'endroits difficiles d'accès. La tige télescopique spéciale peut être facilement étendue ou insérée à la longueur requise.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Exécution: télescope
  • longueur variable: 130 - 630 mm
  • force de levage magnétique: 1 600g
  • Diamètre de l’aimant: 11 mm