Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pilový pás osázený tvrdokovem HM-Titan SET, šířka×tloušťka 27×0,9 mm, Zubů na palec: 3/4

Artiklové číslo: 174161 3/4
3/4
Poznámka: Konečná cena tohoto výrobku ve vámi zvolené délce se zobrazí při placení před odesláním objednávky.

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 174161 3/4
Výrobce/odpovědná osoba ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
100
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Rozvedený pilový pás TK se stupňovitým rozvodem a pozitivním úhlem čela 11°. Zvláště vhodný k řezání materiálů s vlastním upnutím do pevnosti cca 1600 N/mm2 (< 50 HRC).
Speciální vzor rozvodu zabraňuje u větších průřezů materiálu zablokování pásu. Výhodné obecně i u starších pásových pil.
RÖNTGEN HM-Titan:
Neomezený pilový pás osazený tvrdokovem s broušeným tvarem zubů. (Tvrdost cca 1600 HV). Velmi vysoký obráběcí výkon.

Poznámka:

Uvádějte při Vaší poptávce prosím údaje o své pásové pile (výrobce a typ), rozměry pásu, materiál a průřez materiálu.
Univerzální, malé dílenské stroje (rámové pily s výkyvným rámem se šířkou pásu 27×0,9 mm) nejsou zpravidla dimenzovány pro použití s pilovými pásy s TK povlakem.
Pro technické dotazy jsou Vám k dispozici naši aplikační technici. Další informace najdete v Příručce obrábění GARANT č. 110020.
Cena za kus = cena za běžný metr×délka pásu včetně svaru.
Dodací lhůta cca 3 týdny.
Objednací údaje:
číslo artiklu a velikost (zubů na palec)×požadované délky (mm).
Příklad: 5 kusů č. 174113 vel. 2/3×4640 mm.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku