Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 32 mm Následný článek: (MNR) 216603, 17.4032DYSQT15

Artiklové číslo: 173819
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 173819
EAN / GTIN 4069739264189
Číslo výrobce 17.4032DYSQT15
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, stopka VDI40 soustružená pod úhlem 30°, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.4032DYSQT15
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 114
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 32 mm
  • Délka konzoly (LPR): 170 mm
  • Funkční délka (WF): 140 mm
  • Velikost stopky: VDI40 stopka otočená o 30°
  • Velikost rozhraní: Ø 32,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku