Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 32 mm Article de remplacement: (MNR) 216603

Réf.: 173819
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 173819
EAN / GTIN 4069739264189
Réf. fabricant 17.4032DYSQT15
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI40 tige tournée à 30°, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.4032DYSQT15
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 114
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 32 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 170 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 140 mm
  • Taille de queue: Tige VDI40 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: Ø 32,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe