• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 32 mm Nachfolge-Artikel: (MNR) 216603, 17.4032DYSQT15

Artikel-Nr.: 173819
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
Artikelnummer 173819
EAN / GTIN 4069739264189
Herstellernummer 17.4032DYSQT15
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Schaft 30° gedreht, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.4032DYSQT15
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 114
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 170 mm
  • Funktionslänge (WF): 140 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung