Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 32 mm Artículo de seguimiento: (MNR) 216603

Número de artículo: 173819
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 173819
EAN / GTIN 4069739264189
Número del fabricante 17.4032DYSQT15
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, eje girado 30°, alojamiento cilíndrico, refrigeración interna y externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.4032DYSQT15
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 114
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 32 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 170 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 140 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: Ø 32,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior