Konturová deska konvexní PolyMILL P2022 R=1,4

Artiklové číslo: 171977
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 171977
EAN / GTIN 04255911742563
Číslo výrobce 171977
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Poloměr R [mm] 1,4, průměr břitu D [mm] 21,7, typ PolyMILL P2022, L P1 [mm] 5,05, L P2 [mm] -, počet břitů 6, velikost PolyMILL P20, úhel střihu 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC