Placa de contorno convexa PolyMILL P2022 R=1,4

Número de artículo: 171977
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 171977
EAN / GTIN 04255911742563
Número del fabricante 171977
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Radio R [mm] 1,4, diámetro de corte D [mm] 21,7, tipo PolyMILL P2022, L P1 [mm] 5,05, L P2 [mm] -, número de filos 6, tamaño PolyMILL P20, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC