Plaque profilée convexe PolyMILL P2022 R=1,4

Réf.: 171977
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 171977
EAN / GTIN 04255911742563
Réf. fabricant 171977
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Rayon R [mm] 1,4, diamètre de coupe D [mm] 21,7, type PolyMILL P2022, L P1 [mm] 5,05, L P2 [mm] -, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P20, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC