e-FAST PolyGrip nýty do rozvaděče s plochou kulatou hlavou hliník/ocel 4,8 x 15,0, 250 kusů

Artiklové číslo: 1712694
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada e-FAST
Druh produktu Nýty
Materiál nýtovacího trnu Ocel.
Materiál dutého nýtu Hliník
Tvar hlavy Plochá hlava (FK)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1712694
EAN / GTIN 4007081109970
Číslo výrobce 1712694
L-číslo L70291 102134
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Nýtování rozvaděčů eFast PolyGrip

Izolační černě potažená rukojeť PolyGrip byla speciálně vyvinuta pro požadavky technologie rozváděčových skříní. Systém zajištění trnu nýtu zabraňuje vyčnívání trnu při montáži a zabraňuje zranění při zatahování kabelů.

Výhody systému e-FAST:
  • Po usazení nýtu nevyčnívá trn, a proto nedochází k poškození kabelu při zatahování (standard).
  • Kryt otvoru s velkou hlavou: Splněno Velká hlava K 11.4
  • Zbytkové zajištění trnu
  • Vhodné pro velké vrtané otvory
  • Široký rozsah upnutí: 3,3 mm - 9 mm
  • Izolační povlak
  • Vhodné pro vizuální kontrolu díky černému povrchu

Charakteristika:

  • max. rozsah upnutí: 9 mm
  • min. Rozsah upínání: 3,3 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • plynotěsné/vodotěsné: Ne
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 3,3 mm
  • max. Upínací délka: 9 mm
  • Průměr hlavy: 11,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost