• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0, 250 Stück

Artikel-Nr.: 1712694
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie e-FAST
Produktart Niete unspezifiziert
Material Nietdorn Stahl
Material Hohlniet Aluminium
Kopfform Flachkopf (FK)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1712694
EAN / GTIN 4007081109970
Herstellernummer 1712694
L-Nummer L70291 102134
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

eFast PolyGrip-Schaltschrank-Niet

Der isolierend schwarz beschichtete PolyGrip wurde speziell für die Anforderungen in der Schaltschranktechnik entwickelt. Durch die Restnietdornverriegelung entsteht kein Nietdornüberstand beim Setzen und beugt Verletzungen beim Einziehen von Kabeln vor.

Die Vorteile des e-FAST:
  • Kein Nietdornüberstand nach dem Setzen und dadurch keine Kabelverletzungen beim Einziehen (Norm)
  • Lochabdeckung durch Großkopf: Erfüllt Großkopf K 11,4
  • Restdorn-Verriegelung
  • Für große Bohrlöcher geeignet
  • Großer Klemmbereich: 3,3 mm - 9 mm
  • Isolierend beschichtet
  • Durch schwarze Oberfläche zur optischen Prüfung geeignet

Merkmal:

  • max. Klemmbereich: 9 mm
  • min. Klemmbereich: 3,3 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
  • gas-/wasserdicht: Nein
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 3,3 mm
  • max. Klemmlänge: 9 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 11,4 mm