Zubová deska PolyMILL P1616 DIN5482

Artiklové číslo: 169107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 169107
EAN / GTIN 04255911741610
Číslo výrobce 169107
L-číslo L10220 131
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Modul 1,6, úhel záběru 30°, počet zubů hřídele 14, jmenovitý rozměr profilu B25 x 22, typ PolyMILL P1616, L P1 [mm] 315, L P2 [mm] 2,53, t [mm] 1,54, velikost PolyMILL P16, úhel střihu 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC, norma ozubení DIN5482