Plaque dentée PolyMILL P1616 DIN5482

Réf.: 169107
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 169107
EAN / GTIN 04255911741610
Réf. fabricant 169107
Article hors catalogue L10220 131
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Descriere:

Modul 1,6, unghi de intervenție 30°, număr de dinți arbore 14, dimensiune nominală profil B25 x 22, tip PolyMILL P1616, L P1 [mm] 315, L P2 [mm] 2,53, t [mm] 1,54, dimensiune PolyMILL P16, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC, standard de angrenare DIN5482