Placa dentada PolyMILL P1616 DIN5482

Número de artículo: 169107
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 169107
EAN / GTIN 04255911741610
Número del fabricante 169107
Número L L10220 131
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Módulo 1,6, ángulo de intervención 30°, número de dientes del eje 14, medida nominal del perfil B25 x 22, tipo PolyMILL P1616, L P1 [mm] 315, L P2 [mm] 2,53, t [mm] 1,54, tamaño PolyMILL P16, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC, norma dentada DIN5482