• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vysoce výkonný výstružník GARANT Master Steel HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 7,5mm

Artiklové číslo: 164420 7,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Barevný kroužek zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 7,201 mm
Celková délka L 100 mm
Užitná délka L1 62 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 10 mm
Nepodepřená délka A 64 mm
Počet břitů 6
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice max. 0 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Průměr břitu 1. stupeň max. DC 7,7 mm
Mokré minimální vhodný
Konfigurovatelnost intervalu 0,001 mm
Mokré maximální vhodný
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Kvalita 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen
Konfigurovatelný ano
Přídavek otvoru 0,1 mm
Délka naříznutí 0,4 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Kvalita vyvažování G6.3 / 3000
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 45 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 99,6 mm
Otáčky max. 1 273 min-1
Hmotnost 30 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164420 7,5
EAN / GTIN 4062406284190
Číslo výrobce 164420 7,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
12
Ocel < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Univerzální výstružníky HPC nejnovější generace. Velmi krátké břity pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit. Nekompromisní použití na ocel a nerezovou ocel. Spolehlivé obrábění ocelových materiálů s vyšší pevností do 60 HRC. Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech.
Maximální přesnost obvodové házivosti a spolehlivost procesu díky nerovnoměrnému dělení.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení pro toleranci otvoru H7.
0/0,005 mm: Tolerance výrobce nebo tolerance ostří jmenovitého ⌀ DC.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do průchozích otvorů.