{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01200115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -11 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 11,98 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Přídavek otvoru | 0 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | 0 / 0,005 | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr | 0 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr | 0 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 12 mm | |
| Délka naříznutí | 0,55 mm | |
| Počet břitů | 6 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice max. | 0 stupeň | |
| Kvalita vyvažování | G6.3 / 3000 | |
| Dělení | Nestejné | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Úhel naříznutí | 45 stupeň | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Vodicí prvky dostupné | ne | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 75 mm | |
| Užitná délka L1 | 71 mm | |
| Celková délka L | 120 mm | |
| Funkční délka | 119,45 mm | |
| Otáčky max. | 797 min-1 | |
| Hmotnost | 80 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 164420 11,98 | |
| EAN / GTIN | 4067263886587 | |
| Číslo výrobce | 164420 11,98 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |