GARANT Master Steel HM-högkapacitetsbrotschar HPC genomgående hål 7,5 mm

Art-nr: 164420 7,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HSC
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 7,5 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans konfigurerbar
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 7,201 mm - 7,700 mm
Skärlängd Lc 10 mm
Utkragningslängd L1 64 mm
totallängd L 100 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 1 mm/v
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,3 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm
Färgring grön
Serie Master Steel
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164420 7,5
EAN/GTIN 4062406284190

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
12
Stål < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Universella HPC-brotschar av den senaste generationen. Extra korta skär för högre skärvärden. Optimerad kylstrategi genom radiellt anordnade kylvätskeutlopp med direkt inriktning mot skäret. Kompromisslös användning i stål och rostfritt stål. Tillförlitlig bearbetning av höghållfast stålmaterial upp till 60 HRC. NC-anpassat utförande med rak skaftdiameter för standardiserad infästning speciellt i Hydro Dehn- eller högprecisionsspännchuckar.
Maximal rundgångsnogrannhet och processäkerhet genom ojämn delning.
Toleransspecifikationer:
Konfigurerbar: Brotscharna färdigslipade för valfri passning.
H7: Utförande för håltolerans H7.
0/0,005 mm: Tillverknings- resp. skärtolerans för nominell diameter DC.

Användningsdata:

Specialutförande för genomgående hål.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen