• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vysoce výkonný výstružník GARANT Master Steel HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 4,03mm

Artiklové číslo: 164420 4,03
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Barevný kroužek zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 4,03 mm
Celková délka L 75 mm
Užitná délka L1 37 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 8 mm
Nepodepřená délka A 39 mm
Počet břitů 4
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice max. 0 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,1 mm
Délka naříznutí 0,4 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Kvalita vyvažování G6.3 / 3000
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 45 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,005 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0 mm
Funkční délka 74,6 mm
Otáčky max. 2 369 min-1
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164420 4,03
EAN / GTIN 4067263517887
Číslo výrobce 164420 4,03
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
12
Ocel < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Univerzální výstružníky HPC nejnovější generace. Velmi krátké břity pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit. Nekompromisní použití na ocel a nerezovou ocel. Spolehlivé obrábění ocelových materiálů s vyšší pevností do 60 HRC. Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech.
Maximální přesnost obvodové házivosti a spolehlivost procesu díky nerovnoměrnému dělení.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení pro toleranci otvoru H7.
0/0,005 mm: Tolerance výrobce nebo tolerance ostří jmenovitého ⌀ DC.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do průchozích otvorů.