{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 11,98 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Tolerantie | 0 / 0,005 | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
| Snijlengte Lc | 12 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 75 mm | |
| Totale lengte L | 120 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 1,4 mm/omw. | |
| Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,5 mm/omw. | |
| Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Serie | Master Steel | |
| Producttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 164420 11,98 | |
| EAN/GTIN | 4067263886587 | |
| Nummer fabrikant | 164420 11,98 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |