{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Barevný kroužek |
zelená
|
|
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC |
7,71 mm
|
|
| Celková délka L |
100 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
44 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany LC |
16 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
46 mm
|
|
| Počet břitů |
6
|
|
| Průměr hřídele DS |
8 mm
|
|
| Úhel šroubovice max. |
0 stupně
|
|
| Typ nástroje pro vystružování |
Pro slepý otvor
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano, při 25 barech
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Průměr břitu 1. stupeň max. DC |
8,2 mm
|
|
| Mokré minimální |
omezené použití
|
|
| Konfigurovatelnost intervalu |
0,001 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Toleranční pole |
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00800115
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
8 mm
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
36 mm
|
|
| Kvalita |
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
HSS-Hochleistungs-Reibahle
|
|
| Konfigurovatelný |
ano
|
|
| Přídavek otvoru |
0,1 mm
|
|
| Délka naříznutí |
0,4 mm
|
|
| Směr šroubovice |
Neutrální rovné
|
|
| Úhel naříznutí |
60 stupně
|
|
| Druh pohonu |
Strojní výstružník
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Funkční délka |
99,6 mm
|
|
| Hmotnost |
27 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Reiben (BRE)
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Druh produktu |
Válcový výstružník
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 164359 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197769800 | |
| Číslo výrobce | 164359 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |