Vysoce výkonný HSS výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 24mm

Artiklové číslo: 164359 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Barevný kroužek zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 23,21 mm
Celková délka L 180 mm
Užitná délka L1 113 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 25 mm
Nepodepřená délka A 115 mm
Počet břitů 8
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice max. 0 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro slepý otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Průměr břitu 1. stupeň max. DC 24,2 mm
Mokré minimální omezené použití
Konfigurovatelnost intervalu 0,001 mm
Mokré maximální vhodný
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Kvalita 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HSS-Hochleistungs-Reibahle
Konfigurovatelný ano
Přídavek otvoru 0,3 mm
Délka naříznutí 0,8 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel naříznutí 60 stupně
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 179,2 mm
Hmotnost 393 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Reiben (BRE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164359 24
EAN / GTIN 4045197770004
Číslo výrobce 164359 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
45
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje s ⌀ přímé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích pouzdrech.
Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu .
Již není nutné pořizovat zvláštní upínače.
S vnitřním přívodem chladiva pro použití HPC pro snížení výrobních nákladů.
S krátkými břity a přímými drážkami.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné:
Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Pro HPC / HSC vystružování u slepých otvorů.

Poznámka:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!