{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | TiAlN | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 10,71 mm | |
| Celková délka L | 120 mm | |
| Užitná délka L1 | 50 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 20 mm | |
| Nepodepřená délka A | 52 mm | |
| Počet břitů | 6 | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm | |
| Úhel šroubovice max. | 0 stupně | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro slepý otvor | |
| Norma | Werksnorm | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Průměr břitu 1. stupeň max. DC | 11,2 mm | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,001 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Toleranční pole | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01200115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Kvalita | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | HSS-Hochleistungs-Reibahle | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Přídavek otvoru | 0,1 mm | |
| Délka naříznutí | 0,5 mm | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel naříznutí | 60 stupně | |
| Druh pohonu | Strojní výstružník | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 119,5 mm | |
| Hmotnost | 71 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Reiben (BRE) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 164359 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197769862 | |
| Číslo výrobce | 164359 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |