Vysoce výkonný HSS výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 164359 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Povlak
TiAlN
Barevný kroužek
zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
15,21 mm
Celková délka L
150 mm
Užitná délka L1
76 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
25 mm
Nepodepřená délka A
78 mm
Počet břitů
6
Průměr hřídele DS
16 mm
Úhel šroubovice max.
0 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro slepý otvor
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Průměr břitu 1. stupeň max. DC
16,2 mm
Mokré minimální
omezené použití
Konfigurovatelnost intervalu
0,001 mm
Mokré maximální
vhodný
Toleranční pole
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01600115
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
16 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
48 mm
Kvalita
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
HSS-Hochleistungs-Reibahle
Konfigurovatelný
ano
Přídavek otvoru
0,2 mm
Délka naříznutí
0,5 mm
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Úhel naříznutí
60 stupně
Druh pohonu
Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti
K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Funkční délka
149,5 mm
Hmotnost
162 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Reiben (BRE)
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164359 16
EAN / GTIN 4045197769923
Číslo výrobce 164359 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
45
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje s ⌀ přímé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích pouzdrech.
Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu .
Již není nutné pořizovat zvláštní upínače.
S vnitřním přívodem chladiva pro použití HPC pro snížení výrobních nákladů.
S krátkými břity a přímými drážkami.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné:
Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Pro HPC / HSC vystružování u slepých otvorů.

Poznámka:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!