{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | bez povlaku | |
| Jmenovitý ⌀ v palcích odpovídá | 10,32 mm | |
| Tolerance | H7 | |
| Řezný materiál | HSS E | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
| Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
| Délka břitu Lc | 38 mm | |
| Délka vyložení L1 | 92 mm | |
| Celková délka L | 133 mm | |
| Počet břitů Z | 6 | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
| Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Phillips, bit |
| Katalogové číslo | 162900 13/32 | |
| EAN / GTIN | 4062406146801 | |
| Číslo výrobce | 162900 13/32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |