NC výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC mm příp. palců: 5,1

Artiklové číslo: 162900 5,1
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
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC mm příp. palců Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 5,1 mm
Celková délka L 86 mm
Užitná délka L1 55 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 23 mm
Nepodepřená délka A 57 mm
Počet břitů 6
Průměr stopky DS 5 mm
Úhel šroubovice max. 8 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00500100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 5 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 28 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce NC-Reibahle H7
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,012 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr 0 mm
Délka naříznutí 0,5 mm
Směr šroubovice levý
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 45 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,01 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,005 mm
Funkční délka 57,5 mm
Otáčky max. 5 000 min-1
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162900 5,1
EAN / GTIN 4045197090201
Číslo výrobce 162900 5,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
≤ ⌀ vel. 1,7 se 3 zuby; ≥ ⌀ vel. 1,8 sudý počet zubů a nestejná rozteč zubů. ≤ ⌀ vel. 3,7 na obou stranách se středicím hrotem; ≥ ⌀ vel. 3,8 na obou stranách se středicími důlky.
Výrobní tolerance výstružníků nebo tolerance ostří podle DIN 1420 pro toleranci otvoru H7.

Poznámka:

Výstružníky s rozměry 1/100 viz č. 162902.
Výstružníky pro průměr a lícování podle údajů viz č. 162951