{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 1 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Řezný materiál | HSS E | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
| Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
| Rozsah ⌀ | 0,95 mm - 1,06 mm | |
| Délka břitu Lc | 5 mm | |
| Délka vyložení L1 | 13 mm | |
| Celková délka L | 34 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| ⌀ stopky Ds | 1 mm | |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Tolerance s možností konfigurace | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA | |
| Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Druh produktu | Phillips, bit |
| Katalogové číslo | 162951 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197366009 | |
| Číslo výrobce | 162951 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |