NC výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC mm příp. palců: 5/32

Artiklové číslo: 162900 5/32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC mm příp. palců Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000100; ZYL00400100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0040 mm
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 4 mm
Délka stopky 46 mm
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,01 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,005 mm
Průměr břitu 1. stupeň min. 3,97 mm
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,01 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr 0 mm
Délka břitu, řezné hrany 19 mm
Délka naříznutí 0,5 mm
Počet břitů 6
Směr šroubovice levý
Úhel šroubovice max. 7 stupeň
Kvalita vyvažování F/12000
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 45 stupeň
Tvar náběhu 0.5
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Řezný materiál HSS-E
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS-E
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 46 mm
Užitná délka 44 mm
Celková délka 75 mm
Otáčky max. 5 000 min-1
Hmotnost 0 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vyvrtávání
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162900 5/32
EAN / GTIN 4062406146702
Číslo výrobce 162900 5/32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 s ⌀ sudé stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti a bezpečnost pracovního procesu. Není nutné opatřovat zvláštní upínače.
S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
≤ ⌀ vel. 1,7 se 3 zuby; ≥ ⌀ vel. 1,8 sudý počet zubů a nestejná rozteč zubů. ≤ ⌀ vel. 3,7 na obou stranách se středicím hrotem; ≥ ⌀ vel. 3,8 na obou stranách se středicími důlky.
Výrobní tolerance výstružníků nebo tolerance ostří podle DIN 1420 pro toleranci otvoru H7.

Poznámka:

Výstružníky s rozměry 1/100 viz č. 162902.
Výstružníky pro průměr a lícování podle údajů viz č. 162951