Escariador helicoidal de agujeros para pasadores, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 10mm

Número de artículo: 161600 10
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
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Anillo de color Sin
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC 10 mm
Longitud total L 245 mm
Longitud de filo LC 175 mm
Diámetro del mango DS 12,5 mm
Ángulo de giro máx. 45 grados
Tipo de herramienta de escariado Para agujero pasante
Norma DIN 2179
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12,5 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Stiftloch-Schälreibahle
Configurable no
Diámetro del cono mín. D3 9,9 mm
Diámetro del cono máx. D2 13,4 mm
Sentido de torcimiento izquierda
Posibilidad de ajuste ajuste no posible
Relación cono 1:50
Tipo de accionamiento Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Reiben (BRE)
Tipo de producto Escariador cónico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 161600 10
EAN / GTIN 4045197089083
Número del fabricante 161600 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con espiral a la izquierda de 45°, evacuación de viruta en dirección de corte.

Aplicación:

En máquinas para taladros cónicos pasantes. La torsión requiere una gran evacuación de viruta (no efectuar una perforación previa demasiado grande). Para pasadores cónicos según ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 y 1447.

Recomendación:

Para el taladro de salida, utilizar la broca de agujeros cónicos para pasadores n.º 116310.