Brašna na nářadí GWT 2

Artiklové číslo: 1600A0265S
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A0265S
EAN / GTIN 4059952601885
Číslo výrobce 1600A0265S
L-číslo L00590 1414
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • brašna na nářadí GWT 2, Bosch Professional brašna na nářadí GWT 2 nabízí optimální prostor pro důležité nástroje a malé díly
  • Jejich inteligentní design a dobře promyšlené prostory umožňují snadný přístup a organizaci jednotlivých nástrojů
  • Pro snadnou manipulaci lze díky integrovanému stojanu na kapesní počítač pouzdro uložit ve vzpřímené poloze
  • Plně se soustředit na práci, protože všechny nástroje a příslušenství jsou úhledně uloženy a vždy po ruce
  • Odolný pouzdro je odolný proti propíchnutí díky dvojitému švu a zesílenému designu s 1000D polyesterem
  • Systém Bosch Professional ProClick nabízí snadný způsob připojení, výměny a úpravy sáčků na opasek ProClick k přístroji opasek, aniž by bylo nutné vyjmout přístroj opasek

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 150 x 200 x 200 mm
  • Vhodné pro: Ruční nářadí
  • Hmotnost: 0,5 kg
  • Provedení materiálu: PS
  • Maximální zatížení: 5,0 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku