sacoche à outils GWT 2

Réf.: 1600A0265S
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 1600A0265S
EAN / GTIN 4059952601885
Réf. fabricant 1600A0265S
Article hors catalogue L00590 1414
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • sacoche à outils GWT 2, le Bosch Professional sacoche à outils GWT 2 offre un espace optimal pour les outils et les petites pièces importants
  • Leur conception intelligente et leurs compartiments bien pensés permettent un accès facile et une organisation individuelle des outils
  • Pour une manipulation aisée, le pochette peut être rangé en position verticale grâce à son support de poche intégré
  • Concentrez-vous sur le travail, car tous les outils et accessoires sont rangés de manière soignée et toujours à portée de main
  • Le pochette résistant est résistant aux perforations grâce à sa double couture et sa conception renforcée en polyester 1000D
  • Le système ProClick Bosch Professional permet de fixer, de remplacer et de régler facilement les sacs de ceinture ProClick sur le ceinture sans avoir à retirer le ceinture

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 150 x 200 x 200 mm
  • Convient pour : Outils à main
  • Poids : 0.5 kg
  • Matériau : PS
  • Charge maximale : 5.0 kg
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
Connectez-vous