Gereedschapstas GWT 2

Artikelnummer: 1600A0265S
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A0265S
EAN/GTIN 4059952601885
Nummer fabrikant 1600A0265S
L-nummer L00590 1414

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapstas GWT 2, De Bosch Professional gereedschapstas GWT 2 heeft een optimale hoeveelheid ruimte voor belangrijk gereedschap en kleine onderdelen
  • Het intelligente ontwerp en de doordachte vakverdeling zorgen voor eenvoudige toegang en individuele organisatie van het gereedschap
  • De tas kan rechtop worden gezet dankzij de geïntegreerde tasstandaard
  • Volledige concentratie op het werk, want alle gereedschap en accessoires zijn netjes opgeborgen en altijd bij de hand
  • De duurzame heuptas is lekvrij dankzij de dubbele stiksels en het versterkte ontwerp met polyester 1000D
  • Het Bosch Professional ProClick systeem biedt een eenvoudige manier om ProClick heuptassen aan de riem te bevestigen, te verwisselen en aan te passen zonder de riem te hoeven verwijderen

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 150 x 200 x 200 mm
  • Geschikt voor: Handgereedschap
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Materiaal afwerking: PS
  • Maximale belasting: 5,0 kg