Kruhové frézovací těleso DeepMILL/PolySAWPS25 FD16

Artiklové číslo: 156493
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156493
EAN / GTIN 04255911733547
Číslo výrobce 156493
L-číslo L10300 1
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ DeepMILL PS25, tvar stopky upínání frézy, vnitřní přívod chladicí kapaliny ano, typ velikost PS25, d H6 [mm] 16, d1 [mm] 29, d2 [mm] 32, L [mm] 36,5, L1 [mm] 20, provedení dříku ocel, šroubovák 178297, šroub 163849, upínací podložka 163845, utahovací moment šroubu [Nm] 24,5

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku