Fraise circulaire DeepMILL/PolySAWPS25 FD16

Réf.: 156493
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 156493
EAN / GTIN 04255911733547
Réf. fabricant 156493
Article hors catalogue L10300 1
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type DeepMILL PS25, forme de queue Emmanchement pour mandrin de fraisage, alimentation interne en liquide de refroidissement oui, type taille PS25, d H6 [mm] 16, d1 [mm] 29, d2 [mm] 32, L [mm] 36,5, L1 [mm] 20, forme de queue en acier, tournevis 178297, vis 163849, rondelle de serrage 163845, couple de serrage de vis [Nm] 24,5