Cuerpo de fresado circular DeepMILL/PolySAWPS25 FD16

Número de artículo: 156493
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 156493
EAN / GTIN 04255911733547
Número del fabricante 156493
Número L L10300 1
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo DeepMILL PS25, forma del vástago: alojamiento para mandril de fresado, suministro interno de refrigerante: sí, tipo: tamaño PS25, d H6 [mm] 16, d1 [mm] 29, d2 [mm] 32, L [mm] 36,5, L1 [mm] 20, diseño del vástago acero, destornillador 178297, tornillo 163849, arandela de sujeción 163845, par de apriete del tornillo [Nm] 24,5