{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí vřeteno průměr | 8 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Druh produktu | Vestavný mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 2 µm | |
| Odchylka měření E MPE | +/-2 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 151 mm | |
| Šířka celkem | 34 mm | |
| Výška celková | 31 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max | 25 mm | |
| Norma | DIN 863-4 |
| Katalogové číslo | 151-211 | |
| EAN / GTIN | 4946368386102 | |
| Číslo výrobce | 151-211 | |
| L-číslo | L40010 8812 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |