• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, robust, 8mm Spindel 0-25 mm, Befestigungsmutter, Spindelklemmung, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 151-211
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 151-211
EAN / GTIN 4946368386102
Herstellernummer 151-211
L-Nummer L40010 8812
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschraube in mittelgroßer Standardausführung, bietet Ihnen. die folgenden Vorteile: Spindeldurchmesser 8 mm. Sehr robuste Ausführung mit oder ohne Ratsche.

Merkmal:

  • Digital/Analog: Analog
  • Eigenschaften: Skalenteilungswert 0.001 mm
  • Einspannschaft: Spannmutter
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,151 X 0,034 X 0,031 M
  • Messbereich: 0 - 25
  • Messfläche: Flach
  • Messflächen: Hartmetallbestückt
  • Schaft ∅: 12
  • Skalenteilung: 0.001 mm
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Vorrichtungsstärke Spannmutter: 15.5
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box mit Schlüssel 200154