Micromètre, robuste, broche 8 mm, 0-25 mm, écrou de serrage, pince de broche, 0,001 mm

Réf.: 151-211
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 151-211
EAN / GTIN 4946368386102
Réf. fabricant 151-211
Article hors catalogue L40010 8812
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre intégré en version standard de taille moyenne vous offre les avantages suivants: Diamètre de broche 8 mm Version très robuste avec ou sans cliquet

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Caractéristiques: Valeur de division de l’échelle 0,001 mm
  • Tige de serrage: Ecrous de serrage
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-2 µm
  • Taille / dimension: 0,151 X 0,034 X 0,031 M
  • Plage de mesure: 0 - 25
  • Surface de mesure: Plat
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté
  • Tige ∅: 12
  • Graduation: 0 001 mm
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Force du dispositif Écrou de serrage: 15,5
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans une boîte avec la clé 200154