• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přesný kuželový záhlubník 90°, TiCN, Vnější ⌀ Dc: 6,3mm

Artiklové číslo: 150379 6,3
Sleva
655,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS E
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 6,3 mm
Povlak TiCN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS E
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 1,5 mm
Celková délka L 45 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M3
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek modrá
⌀ předvrtání 1,5 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150379 6,3
EAN / GTIN 4045197416148
Číslo výrobce 150379 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Al > 10% Si
N
30
Ocel < 500 N/mm²
P
34
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
32
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.