{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | ZYL00400105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 4 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 4 mm | |
| Délka stopky | 34,4 mm | |
| Průměr břitu, min. | 1,3 mm | |
| Průměr břitu, max. | 4,3 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Pro průměry otvorů | 1,3 mm | |
| Délka upínací drážky | 3,516 mm | |
| Délka kuželu | 1,5 mm | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 0 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Název výrobku (typ) | INOX | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E TICN | |
| Povlak | TiCN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 12 mm | |
| Užitná délka | 12 mm | |
| Celková délka | 40 mm | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150379 4,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197444714 | |
| Číslo výrobce | 150379 4,3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |