• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Přesný kuželový záhlubník 90°, TiCN, Vnější ⌀ Dc: 5mm

Artiklové číslo: 150379 5
Sleva
644,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0040 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 4 mm
Délka stopky 33,8 mm
Průměr břitu, min. 1,5 mm
Průměr břitu, max. 5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Pro průměry otvorů 1,5 mm
Délka upínací drážky 4,188 mm
Délka kuželu 1,75 mm
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel spirály, min. 0 stupeň
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E TICN
Povlak TiCN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 12 mm
Užitná délka 12 mm
Hmotnost 5 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 335 C
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150379 5
EAN / GTIN 4045197444721
Číslo výrobce 150379 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Al > 10% Si
N
30
Ocel < 500 N/mm²
P
34
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
32
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.