Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 4,3mm

Artiklové číslo: 150182 4,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejné
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 4,3 mm
Povlak TiAlN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Rozteč břitů záhlubníku nestejné
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 1,3 mm
Celková délka L 40 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,07 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek zelená
Série Pro Steel
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150182 4,3
EAN / GTIN 4062406523671
Číslo výrobce 150182 4,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
HOLEX Pro Steel:
  • Přesné výsledky obrábění při ručním a strojním použití.
  • Chod bez rachotu díky extrémnímu nerovnoměrnému dělení břitů pro detekované povrchy.
  • Optimální životnost nástrojů díky vysokovýkonnému povlaku TiALN.
  • Vysoká procesní bezpečnost díky optimalizované evakuaci třísek.
  • Atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro výrobu hladkých zahloubení pod úhlem 90°.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny