• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 6mm

Réf.: 150152 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00501005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0050 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 5 mm
Longueur de queue 38,3 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 5 mm
Type de queue HE
Diamètre des dents, min. 1,5 mm
Diamètre des dents, max. 6 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Pour diamètre d’alésage 2 mm
Longueur des goujures 4,7 mm
Longueur de cône 2,25 mm
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice, min. 0 degré
Angle, 1er étage 90 degré
Pilote sans pilote
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 17 mm
Longueur utile 17 mm
Longueur totale 45 mm
Longueur fonctionnelle 17 mm
Poids 7 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 335 C
Procédé d’usinage surfaçage
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à chanfreiner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 150152 6
EAN / GTIN 4045197716910
Réf. fabricant 150152 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
Queue avec 3 plats de serrage pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.