Držák závitového očka, Pro ⌀ závitového očka ×výška: 75X30mm

Artiklové číslo: 149310 75X30
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ závitového očka ×výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet upevňovacích šroubů 5
Norma EN 22568
Pro průměr závitového očka 75 mm
Materiál ocel
Délka 700 mm
Výška 30 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Držák závitového očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149310 75X30
EAN / GTIN 4062406219895
Číslo výrobce 149310 75X30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odšroubovatelné ocelové rukojeti. S 5 upínacími šrouby k upevnění závitového očka. Do vel. 65×25 z zinkové tlakové litiny, od vel. 75×20 z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového očka dle EN 22568.