{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr upínací stopky | 6 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,002 mm | |
| Druh produktu | Vestavný mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm; 0,1 mm | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Odchylka měření E MPE | ±5 µm | |
| Celková délka | 60 mm | |
| Šířka celkem | 25 mm | |
| Výška celková | 25 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max | 6,5 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Katalogové číslo | 148-243-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368861975 | |
| Číslo výrobce | 148-243-10 | |
| L-číslo | L40010 14741 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |