0,1 mm/rev. paso de husillo, 0-6,5 mm, tuerca de apriete, husillo esférico

Número de artículo: 148-243-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro del vástago de asiento 6 mm
Lectura, milímetros 0,002 mm
Tipo de producto Cabeza micrométrica
Paso de husillo 0,5 mm; 0,1 mm
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición convexa
Tratamiento de la superficie de medición templado
Desviación de medición E MPE ±5 µm
Longitud total 60 mm
Anchura total 25 mm
Altura total 25 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 6,5 mm
Norma DIN 863

Identificación y clasificación

Número de artículo 148-243-10
EAN / GTIN 4946368861975
Número del fabricante 148-243-10
Número L L40010 14741
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos cabezales micrométricos con un avance de husillo muy fino de 0,1 mm/rev le ofrecen las siguientes ventajas: Cabezales micrométricos en miniatura con un paso extremadamente pequeño de 0,1 mm Ideales para un ajuste muy fino, por ejemplo, en instrumentos científicos.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 148-243
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: Tuerca de apriete
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 5 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,06 X 0,025 X 0,025 M
  • Rango de medición.: 0 - 6,5
  • Superficie de medición: Esférico (SR3.0)
  • Superficie de medición: Acero endurecido (>60 HRC)
  • Superficies de medición: Acero endurecido (>60 HRC)
  • Vástago ∅: 6
  • Graduación de la escala: 0.002 mm
  • Paso de husillo: 0,1 mm
  • Resistencia del dispositivo Tuerca de sujeción: 4,0
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja de cartón