• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschr. 0,1 mm/U Spindelsteigung, 0-6,5 mm, Spannmutter, sphärische Spindel

Artikel-Nr.: 148-243-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Aufnahmeschaft 6 mm
Ablesung, Millimeter 0,002 mm
Produktart Einbaumessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm; 0,1 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik analog
Ausführung Messflächen ballige Messfläche
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Messabweichung E MPE ±5 µm
Länge gesamt 60 mm
Breite gesamt 25 mm
Höhe gesamt 25 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max 6,5 mm
Norm DIN 863

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-243-10
EAN / GTIN 4946368861975
Herstellernummer 148-243-10
L-Nummer L40010 14741
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschrauben mit sehr feinem Spindelvorschub von 0,1mm/U bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Miniatur-Einbaumessschrauben mit extrem kleiner Steigung 0,1 mm Ideal für feinste Justage z.B. an wissenschaftlichen Geräten

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 148-243
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Spannmutter
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-5 µm
  • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,025 X 0,025 M
  • Messbereich: 0 - 6.5
  • Messfläche: Sphärisch (SR3.0)
  • Messfläche: Gehärteter Stahl (>60 HRC)
  • Messflächen: Gehärteter Stahl (>60 HRC)
  • Schaft ∅: 6
  • Skalenteilung: 0.002 mm
  • Spindelsteigung: 0,1 mm
  • Vorrichtungsstärke Spannmutter: 4.0
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einem Karton